Technische Daten:- Anschluss 1: USB 2.0 Typ A Stecker- Anschluss 2: Print, gewinkelt 90°- Nennspannung: 5 V/DC- Nennstrom: 2 A Technische Daten: Anschluss 1: USB 2.0 Typ A Stecker Anschluss 2: Print, gewinkelt 90° Nennspannung: 5 V/DC Nennstrom: 2 A