Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Klinke, Schraubanschluss, 3,5 mm Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder
Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     1039U-9859452761
Hersteller:
     Pollin
Herst.-Nr.:
     LTPP354C
EAN/GTIN:
     04049702665731
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Klinke
Schraubanschluss
3
Steckverbinder, Klinke, Schraubanschluss, 3,5 mm Stecker

Technische Daten:
- Anschluss 1: Stereo 3,5 Klinken-Stecker- Anschluss 2: Schraubanschluss- Nennspannung: 12 V/DC- Nennstrom: 0,5 A- Temperaturbereich: -30 bis +80°C- Polzahl: 4 Technische Daten:
Anschluss 1: Stereo 3,5 Klinken-Stecker Anschluss 2: Schraubanschluss Nennspannung: 12 V/DC Nennstrom: 0,5 A Temperaturbereich: -30 bis +80°C Polzahl: 4

Weitere Suchbegriffe: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,827
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,17*
€ 15,672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,102
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,22*
€ 13,352
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,45*
€ 11,246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.