Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, RJ45, Klemmleiste, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder
Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     1039U-9859452768
Hersteller:
     Pollin
Herst.-Nr.:
     LTRJ45
EAN/GTIN:
     04049702665809
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Steckverbinder, RJ45, Klemmleiste, Stecker

Technische Daten:
- Anschluss 1: RJ45 Stecker- Anschluss 2: Klemmleiste- Nennspannung: 12 V/DC- Nennstrom: 1,5 A- Temperaturbereich: -30 bis +80°C Technische Daten:
Anschluss 1: RJ45 Stecker Anschluss 2: Klemmleiste Nennspannung: 12 V/DC Nennstrom: 1,5 A Temperaturbereich: -30 bis +80°C

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, western stecker rj45, rj45 steckverbinder, Steckverbinder, RJ45, Klemmleiste, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.