Technische Daten:- Anschluss 1: RJ45 Buchse- Anschluss 2: Klemmleiste- Nennspannung: 12 V/DC- Nennstrom: 1,5 A- Temperaturbereich: -30 bis +80°C Technische Daten: Anschluss 1: RJ45 Buchse Anschluss 2: Klemmleiste Nennspannung: 12 V/DC Nennstrom: 1,5 A Temperaturbereich: -30 bis +80°C