2-Leiter-Durchgangsklemme; 4 mm²; für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blau Technische Daten: Anschluss: Zugfeder Belegung: N Querschnitt (min) flexibel: 0,5 mm² Querschnitt (max) flexibel: 6 mm² Querschnitt (min) starr: 0,5 mm² Querschnitt (max) starr: 6 mm² AWG min: 20 AWG max: 10 Klemmbreite: 6,2 mm Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 2 Herstellerfarbe: blau Nennstrom: 32 A Nennspannung: 800 V Abisolierlänge (min): 11 mm Abisolierlänge (max): 13 mm Typ: 2004-1204 Produkte-Art: Durchgangsreihenklemmen