Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack econ connect DIN 41651 Pfostenverbinder 20 polig grau Rastermaß 2,54 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
econ
econ
Artikel-Nr.:
     1039U-9859453340
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PV20GR
EAN/GTIN:
     04039289018594
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
10er Pack econ connect DIN 41651 Pfostenverbinder 20 polig grau Rastermaß 2,54 mm

Technische Daten: Anschluss: Schneidklemm Ausrichtung: gerade Montage: Kabelmontage Farbe: grau Material Anschluss: Messing Material Steckbereich: Bronze, vergoldet Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C Polzahl: 20 Betriebsstrom: 1 A Spannungsfestigkeit: 500 Vac Rastermaß: 2,54 mm Material Gehäuse: PBT Produkt-Art: Pfostenverbinder

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.