Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect USB-A-Buchse print 2 x USB abgewinkelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
econ
econ
Artikel-Nr.:
     1039U-9859453367
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     USBBU2A
EAN/GTIN:
     04039289056060
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
econ connect USB-A-Buchse print 2 x USB abgewinkelt

Technische Daten: Anschluss: Lötpins Ausrichtung: horizontal abgewinkelt Montage: Leiterplattenmontage Farbe: weiß Material Anschluss: Messing, verzinnt Material Steckbereich: Messing, vergoldet Betriebstemperatur: -55 °C bis 85 °C Typ: USB 2.0 Betriebsstrom: 1,5 A Spannungsfestigkeit: 750 Vac Material Isolation: PBT Material Gehäuse: Metall, vernickelt Anzahl Ports: 2 Bauform: A Produkt-Art: USB-A-Buchse

Weitere Suchbegriffe: usb buchse, econ, connect, USB-A-Buchse, print, 453367
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,12*
1 Tag
70
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,13*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 4,12*
6 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 22,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.