| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859453523 Herst.-Nr.: 22T006 EAN/GTIN: 04260732280620 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS Crimpzange für Aderendhülsen, 22T006 Diese Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimpergebnisse. Die Feineinstellung ist justierbar. Mit Schnellveriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen 0,25 ... 10 mm². Technische Daten: Besonderheiten: Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung Anwendungsbereich: Aderendhülsen Quetschbereich: 0,25 bis 10 mm²- Material: Stahl Geeignet für: Aderendhülsen Hersteller-Teilenummer: 22T006 Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Crimpzange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 10mm2, aderendhülsen crimpzange, QUADRIOS, Crimpzange, für, Aderendhülsen, 453523 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,18* | € 22,91* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 31,52* | € 42,33* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,58* | € 51,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,58* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|