| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859453529 Herst.-Nr.: 453529 EAN/GTIN: 04260732280675 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS Abisolierzange Set m. Quetschverbinder, 22T011 Das Set enthält: 1) Multifunktions-Abisolierzange 2) 500 Quetschverbinder Die Multifunktions-Abisolierzange aus Kohlenstoff-Stahl S50C (Griff PP/TPR) bietet eine Abisolierfunktion für Kabel mit Querschnitten von 0,25 mm² ... 5,2 mm² sowie eine Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Weiterhin möglich ist die Crimpfunktion für Aderendhülsen (isoliert/unsioliert) von 0,35 mm² ... 5,2 mm² sowie für Zündklemmen 7 ... 8 mm². 500 Quetschverbinder: • 25 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Flachsteckhülsen Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Flachsteckhülsen Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Flachsteckhülsen Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Flachstecker Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Flachstecker Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Flachstecker Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 qmm • 20 x Rundstecker Rot, Ø 4 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Rundstecker Tülle Rot, Ø 4 mm, 1.5…2.5 qmm • 20 x Rundstecker Blau, Ø 4 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Rundstecker Tülle Blau, Ø 4 mm, 1.5…2.5 qmm Technische Daten: Besonderheiten: Automatische Einstellung mit Feinjustierung / Inkl. Quetschverbinder-Set 550 St. Arbeitsbereich-Durchmesser: 0,25 bis 5,2 mm² Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 24 - 10 AWG Anwendungsbereich: Kabel und Leitungen Material: Stahl Geeignet für: Kabel und Leitungen Hersteller-Teilenummer: 22T011 Inhalt: 1 Set Produkt-Art: Automatische Abisolierzange mit Zubehör |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,22* | € 43,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,21* | € 43,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 47,11* | € 61,22* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 50,58* | € 65,91* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 56,70* | € 73,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|