| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859453535 Herst.-Nr.: 22T022 EAN/GTIN: 04260732281832 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS Aufsatz-Set für Crimpzange, 22T022 Robuste, auswechselbare Wechseleinsätze für die Crimpzange 22T013: Einsatz für Aderendhülsen 0,25 ... 6 mm², Einsatz für Flachsteckhülsen / Flachstecker (unisoliert) 0,5 mm² ... 1,5 mm², Einsatz für MC4-Solarstecker 2,5 mm² ... 6 mm², Innensechskantschlüssel und 4 x Ersatzschrauben. Technische Daten: Besonderheiten: Aufsatz-Set für Crimpzange 22T013 Anwendungsbereich: Flachsteckhülsen & Flachstecker / Aderendhülsen / Solarstecker Quetschbereich: 0,25 bis 6 mm² Material: Stahl Geeignet für: Flachsteckhülsen & Flachstecker / Aderendhülsen / Solarstecker Hersteller-Teilenummer: 22T022 Inhalt: 1 Set Produkt-Art: Zubehör für Multifunktions-Crimpzange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QUADRIOS, Aufsatz-Set, für, Crimpzange, 453535 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,47* | € 30,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,33* | € 30,30* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 34,84* | € 46,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,17* | € 47,94* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 38,94* | € 51,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|