| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859453538 Herst.-Nr.: 22C424 EAN/GTIN: 04260732280842 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS Quetschverbinder-Sortiment, 22C424, 500St Quadrios-Crimpverbinder garantieren in Verbindung mit den passenden Crimpwerkzeugen optimale Ergebnisse. Diese Produktserie umfasst die in der Praxis am häufigsten verwendeten Teile. Das Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf. Inhalt: • 25 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Gabelkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Gabelkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 3,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Ringkabelschuh Blau, LochØ 4,1 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Ringkabelschuh Rot, LochØ 5,2 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Flachsteckhülsen Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Flachsteckhülsen Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Flachsteckhülsen Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 qmm • 25 x Flachstecker Rot, 2,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 25 x Flachstecker Blau, 4,8 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Flachstecker Gelb, 6,3 mm, 1.5…2.5 qmm • 20 x Rundstecker Rot, Ø 4 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Rundstecker Tülle Rot, Ø 4 mm, 1.5…2.5 qmm • 20 x Rundstecker Blau, Ø 4 mm, 0.5…1.5 qmm • 20 x Rundstecker Tülle Blau, Ø 4 mm, 1.5…2.5 qmm Technische Daten: Querschnitt: 0,5 - 2,5 mm² Isolationsmaterial: PVC Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt Hersteller-Teilenummer: 22C424 Inhalt: 1 Set Produkt-Art: Quetschverbinder-Sortiment |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,28* | € 26,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,18* | € 26,61* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 18,74* | € 28,11* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 32,23* | € 42,73* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 33,47* | € 44,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|