Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gehäuse Efabox, 80x75x57 mm, schwarz, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Gehäuse
Alu-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460335
EAN/GTIN:
     04049702141464
Suchbegriffe:
Alu-Gehäuse
Efabox
80x75x57
mm
Alu-Gehäuse Efabox, 80x75x57 mm, schwarz, IP68

Im Vergleich zu konventionellen Gehäusetypen bietet Ihnen die Efabox besondere Eigenschaften im praktischen Einsatz für Ihre Projekte. Die hochwertige Aluminiumgusslegierung für hohe Stabilität und Lebensdauer. Mit formbepresster geschlossener Im Vergleich zu konventionellen Gehäusetypen bietet Ihnen die Efabox besondere Eigenschaften im praktischen Einsatz für Ihre Projekte. Die hochwertige Aluminiumgusslegierung für hohe Stabilität und Lebensdauer. Mit formbepresster geschlossener Neoprendichtung für die hohe Schutzart IP68 gemäß EN 60529. Die Dichtung ist auswechselbar. Die Verschraubung erfolgt über unverlierbare, auswechselbare Edelstahlschrauben. Features: Hochfest Korrosionsbeständig Hohe Lebensdauer Hochwertige Verarbeitung Im Innen- und Außenbereich einsetzbar In verschiedenen Farben erhältlich Technische Daten: Schutzart IP68 gemäß EN 60529 Werkstoff: EN AC-ALSi12(Fe) nach DIN EN 1706 Stoßfestigkeit: 7 Joule gemäß EN 60079 ohne Beeinträchtigung der Schutzart Verschraubung mit Edelstahlschrauben Bei Pulverbeschichtung: Epoxy-Polyester - Schichtdicke 70-90 µm außen, 50-70 µm innen) Maße außen(LxBxH): 80x75x57 mm Maße innen: siehe Maßzeichung Produktinformationsblatt

Weitere Suchbegriffe: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,177
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.