Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kunststoffgehäuse mit Batteriefach, STRAPUBOX, Typ 6000 GR, 103 x 62 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460423
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     6000 GR
EAN/GTIN:
     04049702664505
Suchbegriffe:
Batteriefach
strapubox batteriefach
batteriefach
Kunststoffgehäuse mit Batteriefach, STRAPUBOX, Typ 6000 GR, 103 x 62 x 26 mm

Technische Daten:
- Material: ABS- Farbe: grau- Abmessungen: 103x62x26 mm- Oberfläche: erodiert- Zusammenbau: 1 Gehäuseschrauben- Besonderheit: Batteriefach für 2x AA oder 9V Blockbatterie, Platinendome für Leiterplatte vorhanden Technische Daten:
Material: ABS Farbe: grau Abmessungen: 103x62x26 mm Oberfläche: erodiert Zusammenbau: 1 Gehäuseschrauben Besonderheit: Batteriefach für 2x AA oder 9V Blockbatterie, Platinendome für Leiterplatte vorhanden

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, mit, STRAPUBOX, Typ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.