Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, STRAPUBOX, Typ 2000 GR, 103 x 62 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460425
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     460425
EAN/GTIN:
     04049702664529
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
STRAPUBOX
Typ
2000
Kunststoffgehäuse, STRAPUBOX, Typ 2000 GR, 103 x 62 x 26 mm

Technische Daten:
- Material: ABS- Farbe: grau- Abmessungen: 103x62x26 mm- Oberfläche: erodiert- Zusammenbau: 2 Gehäuseschrauben- Besonderheit: Platinendome für Leiterplatte vorhanden Technische Daten:
Material: ABS Farbe: grau Abmessungen: 103x62x26 mm Oberfläche: erodiert Zusammenbau: 2 Gehäuseschrauben Besonderheit: Platinendome für Leiterplatte vorhanden

Weitere Suchbegriffe: GR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.