Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, STRAPUBOX, Typ 2024 SW, 72 x 50 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460432
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2024 SW
EAN/GTIN:
     04049702664598
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
STRAPUBOX
Typ
2024
Kunststoffgehäuse, STRAPUBOX, Typ 2024 SW, 72 x 50 x 26 mm

Technische Daten:
- Material: ABS- Farbe: schwarz- Abmessungen: 72x50x26 mm- Oberfläche: glatt, hochglänzen- Zusammenbau: 4 Gehäuseschrauben Technische Daten:
Material: ABS Farbe: schwarz Abmessungen: 72x50x26 mm Oberfläche: glatt, hochglänzen Zusammenbau: 4 Gehäuseschrauben

Weitere Suchbegriffe: SW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.