Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse mit Lasche, STRAPUBOX, Typ CO 4 SW, 70 x 60 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460440
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     CO 4 SW
EAN/GTIN:
     04049702664680
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
mit
Lasche
STRAPUBOX
Kunststoffgehäuse mit Lasche, STRAPUBOX, Typ CO 4 SW, 70 x 60 x 30 mm

Technische Daten:
- Material: ABS- Farbe: schwarz- Abmessungen: 70x60x30 mm- Oberfläche: erodiert- Zusammenbau: 4 Gehäuseschrauben- Besonderheit: Platinendome für Leiterplatte vorhanden Technische Daten:
Material: ABS Farbe: schwarz Abmessungen: 70x60x30 mm Oberfläche: erodiert Zusammenbau: 4 Gehäuseschrauben Besonderheit: Platinendome für Leiterplatte vorhanden

Weitere Suchbegriffe: Typ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.