Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, 160 x 80 x 85 mm, IP66, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLLIN
POLLIN
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460499
Hersteller:
     Pollin
Herst.-Nr.:
     5U330100
EAN/GTIN:
     04049702142614
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
ABS Gehäuse, 160 x 80 x 85 mm, IP66, Lichtgrau

Technische Daten:
- Material: ABS- Schutzart: IP66- Farbe: Lichtgrau- Abmessungen: 160x80x85 mm Lieferumfang: - Deckel inkl. Deckelschrauben und Unterteil Technische Daten:
Material: ABS Schutzart: IP66 Farbe: Lichtgrau Abmessungen: 160x80x85 mm Lieferumfang: Deckel inkl. Deckelschrauben und Unterteil

Weitere Suchbegriffe: POLLIN, ABS, Gehäuse, 160, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.