Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, 160 x 120 x 75 mm, IP66, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLLIN
POLLIN
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460503
Hersteller:
     Pollin
Herst.-Nr.:
     5U330801
EAN/GTIN:
     04049702141273
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
ABS Gehäuse, 160 x 120 x 75 mm, IP66, Lichtgrau

Technische Daten:
- Material: ABS- Schutzart: IP66- Farbe: Lichtgrau- Abmessungen: 160x120x75 mm Lieferumfang: - Deckel inkl. Deckelschrauben und Unterteil Technische Daten:
Material: ABS Schutzart: IP66 Farbe: Lichtgrau Abmessungen: 160x120x75 mm Lieferumfang: Deckel inkl. Deckelschrauben und Unterteil

Weitere Suchbegriffe: POLLIN, ABS, Gehäuse, 160, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.