| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859460597 Herst.-Nr.: 7022821 EAN/GTIN: 06418074010643 |
| |
|
| | |
| Gehäuse, FIBOX, Euronord PCT 152008, 201x151x80, PC Gehäuse, transparenter Deckel Die FIBOX EURONORD-Gehäuseserie wurde speziell für den Einbau von Reihenklemmen auf DIN-Schienen bzw. die Unterbringung von verschiedenen Sensortypen oder elektrischen Komponenten konstruiert. Die Gehäuse der EURONORD-Baureihe sind in Polycarbonat Die FIBOX EURONORD-Gehäuseserie wurde speziell für den Einbau von Reihenklemmen auf DIN-Schienen bzw. die Unterbringung von verschiedenen Sensortypen oder elektrischen Komponenten konstruiert. Die Gehäuse der EURONORD-Baureihe sind in Polycarbonat erhältlich. Technische Daten: Material: PC Schutzart: IP 66/67 Abmessungen (LxBxH): 201x151x80 mm Farbe: Lichtgrau RAL: 7035 Gehäuse-Art: Wand-Gehäuse Gehäuseserie: Euronord Lieferumfang: Unterteil mit Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel transp. mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, FIBOX, Euronord, PCT, 152008 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,61* | € 48,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 72,00* | € 83,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,50* | € 101,18* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,45* | € 128,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|