Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACRYLGLAS, Rot - 180 x 370 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACRYLGLAS
ACRYLGLAS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     530581
EAN/GTIN:
     04049702177418
Suchbegriffe:
Acrylglas-Platte
Acrylglasplatte
Acryltafel
PMMA-Platte
ACRYLGLAS, Rot - 180 x 370 x 3 mm

Das Acrylglas XT (Acrylglas extrudiert) wird in einem speziellen Extrusionsverfahren hergestellt. Dabei wird Acrylgranulat zuerst geschmolzen, dann in Platten-, Stab- oder Rohrform gebracht und in die gewünschte Dicke gewalzt. Die verfeinerte Oberflächenqualität sowie Witterungs- und Alterungsbeständigkeit sind der von Acrylglas GS vergleichbar! Ein Vorteil ist es aber, dass Acrylglas XT eine niedrigere Stärketoleranz als GS hat. Daher wird Acrylglas XT manchmal als Präzisionsacrylglas bezeichnet. Features: Bessere Verklebbarkeit leichtere Umformbarkeit niedrigere Stärketoleranz Technische Daten: Farbe: Rot Abm. (LxB): 180 x 370 mm Material-Stärke: 3 mm Typ: XT Inhalt: 1 Stück Produkt-Art: Acrylglasscheibe

Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, pmma-platte rot, acrylglasplatte, ACRYLGLAS, Rot, -, 180, 460745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,772
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,55*
€ 32,785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,952
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,90*
€ 30,821
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,31*
€ 25,359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.