Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACRYLGLAS, Rot - 100 x 100 x 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ACRYLGLAS
ACRYLGLAS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     530786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ACRYLGLAS
Rot
-
100
ACRYLGLAS, Rot - 100 x 100 x 3 mm

Das Acrylglas GS (Acrylglas gegossen) besitzt eine hervorragende Oberflächenqualität. Es ist jahrelang witterungs- und alterungsbeständig, vergilbt nicht und wird nicht rau. Das Acrylglas GS entsteht, wenn die Grundstoffe in einer Form, beispielsweise zwischen zwei Spiegelglasplatten, zusammengebracht bzw. gegossen werden. Features: höhere Witterungs- und Alterungsbeständigkeit bessere Oberflächenqualität keine Spannungsrissbildung und kein Vergilben Technische Daten: Farbe: Rot Abm. (LxB): 100 x 100 mm Material-Stärke: 3 mm Typ: GS Inhalt: 1 Stück Produkt-Art: Acrylglasscheibe

Weitere Suchbegriffe: 460752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,83*
€ 4,558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,665
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.