Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND Universal-Gehäuse,1591XXASBK, ABS, schwarz, IP54, 100,9x51,4x26 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HAMMOND
HAMMOND
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460794
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591XXASBK
EAN/GTIN:
     00623980011714
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
HAMMOND Universal-Gehäuse,1591XXASBK, ABS, schwarz, IP54, 100,9x51,4x26 mm

Technische Daten: Material: ABS Schutzart: IP54 Abmessungen (LxBxH): 100,9x51,4x26 mm Farbe: schwarz Herstellerartikelnummer: 1591XXASBK Produkt-Art: Universal-Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, HAMMOND, Universal-Gehäuse, 1591XXASBK, ABS, 460794
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,49*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,50*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,51*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,78*
Lager 1039
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 12,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,98*
€ 10,686
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,71*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 6,93*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.