Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Bandrolle, Anschweißscharnier, 80x12 mm, 2-teilig, Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859490294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490294
EAN/GTIN:
     04049702072140
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
anschweißband
2er Pack Bandrolle, Anschweißscharnier, 80x12 mm, 2-teilig, Stahl

2- teiliges Anschweißscharnier mit festem Bandstift aus Stahl. 2- teiliges Anschweißscharnier mit festem Bandstift aus Stahl. Technische Daten: Material: Stahl, blank Montage: zum Anschweißen Maße(ØxL): 12x 80 mm Maße Stahlstift(ØxL): 6x14 mm Gwicht: 71 g Tragkraft: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, Bandrolle, Anschweißscharnier, 80x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.