Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehring kugelgelagert, Aluminium 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehring
Drehring
Artikel-Nr.:
     1039U-9859490463
Hersteller:
     Pollin-Choice
Herst.-Nr.:
     490463
EAN/GTIN:
     04049702077831
Suchbegriffe:
Drehring
kugelgelagert
Aluminium
400
Drehring kugelgelagert, Aluminium 400 mm

Dieser vollkugelgelagerte Drehteller kann freistehend zum Drehen von Tischglasplatten, oder auch für anderweitige Zwecke eingesetzt werden. Die Kunststoff Füße können entfernt werden. Dieser vollkugelgelagerte Drehteller kann freistehend zum Drehen von Tischglasplatten, oder auch für anderweitige Zwecke eingesetzt werden. Die Kunststoff Füße können entfernt werden. Dadurch werden Bohrlöcher frei mit denen der Drehteller auch an beiden Seiten angeschraubt werden kann. Im Gegensatz zu gepreßten Drehtellern ist diese Ausführung leichtgängig und somit ideal für Inneneinrichtungen. Anwendungsbeispiele: Drehbare Servierplatte, Drehbare Tischplatte, Drehbare Standlautsprecher, Drehbarer Sitz, Drehbare Schränke, Drehbare Regale, etc. Technische Daten: Material: Aluminium Farbe: silber Außen Ø: 400 mm Innen Ø: 345 mm Ringstärke: 10 mm Gesamthöhe: 18 mm Tragkraft: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.