Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Kugelgelagert MASTERPROOF 4058, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle
Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     1039U-9859490591
Hersteller:
     Masterproof
Herst.-Nr.:
     4058
EAN/GTIN:
     04047562040583
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle Kugelgelagert MASTERPROOF 4058, Ø 50 mm

Kugelgelagerte Lenk-Laufrolle mit hoher Tragkraft, Kugelkranz und Anschraubsockel. Geeignet für Transportwagen, Musikboxen, Truhen, Möbel usw. Technische Daten: Kugelgelagert Tragkraft pro Rolle: max. 50 kg Rad-Ø: 50 mm Bereifung Gummi Bereifung für: Parkett, Fliesen, Laminat, Teppich, PVC Befestigungsplatte 50x50 mm Lochabstand 35x35 mm Bauhöhe 70 mm Gewicht: 172 g

Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm 50kg, möbelrolle, möbelrolle 50mm, Kugelgelagert, MASTERPROOF, 4058, Ø
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.