Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Kugelgelagert MASTERPROOF 4059, Ø 50 mm, gebremst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle
Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     1039U-9859490592
Hersteller:
     Masterproof
Herst.-Nr.:
     4059
EAN/GTIN:
     04047562040590
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle Kugelgelagert MASTERPROOF 4059, Ø 50 mm, gebremst

Kugelgelagerte Lenk-Laufrolle mit hoher Tragkraft, Kugelkranz und Anschraubsockel. Geeignet für Transportwagen, Musikboxen, Truhen, Möbel usw. Technische Daten: Kugelgelagert Bremse Tragkraft pro Rolle: max. 50 kg Rad-Ø: 50 mm Bereifung Gummi Bereifung für: Parkett, Fliesen, Laminat, Teppich, PVC Befestigungsplatte 50x50 mm Lochabstand 35x35 mm Bauhöhe 70 mm Gewicht: 186 g

Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm, möbelrolle, lenkrollen gummiräder, Kugelgelagert, MASTERPROOF, 4059, Ø
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.