Stufenlos verstellbares Spannschloss aus Edelstahl A4, 130x90mm, mit zwei Augen. Features: Materialtyp: Edelstahl A4 Ausführung: Auge, Auge Innendurchmesser (iD): 5 mm Länge (L): 130 mm Länge (L1): 90 mm Material-Durchmesser (ø): 2,7 mm Bruchlast in KG: 120 Material: Edelstahl A4 - AISI 316