Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilspanner Edelstahl A4, M5, 165 mm, Haken Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilspanner
Seilspanner
Artikel-Nr.:
     1039U-9859491004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     491004
EAN/GTIN:
     04022697009148
Suchbegriffe:
Seilspanner
Edelstahl
A4
M5
Seilspanner Edelstahl A4, M5, 165 mm, Haken Haken

Stufenlos verstellbares Spannschloss aus Edelstahl A4, 165x110mm, mit zwei Haken. Features: Materialtyp: Edelstahl A4 Ausführung: Haken, Haken Öffnungsweite (C): 7,5 mm Länge (L): 165 mm Länge (L1): 110 mm Material-Durchmesser (ø): 4,3 mm Bruchlast in KG: 160 Material: Edelstahl A4 - AISI 316

Weitere Suchbegriffe: 165
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.