| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859491218 Herst.-Nr.: 491218 EAN/GTIN: 04005674613446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REISSER Einschraubmutter, M10x20, RN 7966, SW 10, 25 St Einschraubmutter aus blau passiviertem Stahl, mit integriertem metrischem Gewinde und Innensechskant. Technische Daten: Material: Stahl Oberfläche: verzinkt, blau passiviert Antrieb: Innen-Sechskant SW 10 Gewinde: M 10 Höhe: 20 mm Durchmesser: 18,5 mm Vorbohr-Ø: 15 mm Gewicht Packung: 505 g Lieferumfang: 25x Einschraubmutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: REISSER, Einschraubmutter, M10x20, RN, 491218 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |