Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REISSER Einschlagmutter, M5, RN 990, 100 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
491234
491234
491234-2
491234-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859491234
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     491234
EAN/GTIN:
     04005674328968
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern stahl m5
einschlagmutter m5
REISSER Einschlagmutter, M5, RN 990, 100 St

Einschlagmutter aus blau passiviertem Stahl mit vier Zacken die das Verdrehen der Mutter verhindern. Technische Daten: Material: Stahl Oberfläche: verzinkt, blau passiviert Gewinde: M 5 Höhe: 9 mm Gewicht Packung: 220 g Lieferumfang: 100x Einschlagmutter

Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, REISSER, M5, RN, 491234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.