Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh-Sortiment
Kabelschuh-Sortiment
Artikel-Nr.:
     1039U-9859500733
Hersteller:
     Pollin
Herst.-Nr.:
     500733
EAN/GTIN:
     4049702001966
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
kabelschuh set
Kabelschuh-Sortiment

Das Set besteht aus 18 verschiedenen Ring-Kabelschuhen, Gabel-Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckhülsen und Quetschverbindern in den gängigsten Größen, insgesamt 175 Stück. Das Set besteht aus 18 verschiedenen Ring-Kabelschuhen, Gabel-Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckhülsen und Quetschverbindern in den gängigsten Größen, insgesamt 175 Stück. Lieferumfang: 15x Ringkabelschuh, rot, M3, max. 1,5 mm² 10x Ringkabelschuh, rot, M4, max. 1,5 mm² 10x Ringkabelschuh, rot, M5, max. 1,5 mm² 15x Ringkabelschuh, blau, M3, max. 2,5 mm² 10x Ringkabelschuh, blau, M4, max. 2,5 mm² 10x Ringkabelschuh, blau, M5, max. 2,5 mm² 5x Ringkabelschuh, gelb, M5, max. 6 mm² 5x Ringkabelschuh, gelb, M6, max. 6 mm² 10x Gabel-Kabelschuh, rot, M3, max. 1,5 mm² 10x Gabel-Kabelschuh, rot, M4, max. 1,5 mm² 10x Gabel-Kabelschuh, rot, M4, max. 2,5 mm² 10x Flachstecker, rot, 6,3 mm, max. 1,5 mm² 10x Flachstecker, blau, 6,3 mm, max. 2,5 mm² 10x Flachsteckhülsen, rot, 6,3 mm, max. 1,5 mm² 10x Flachsteckhülsen, blau, 6,3 mm, max. 2,5 mm² 10x Quetschverbinder, rot, max. 1,5 mm² 10x Quetschverbinder, blau, max. 2,5 mm² 5x Quetschverbinder, gelb, max. 6 mm²

Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.