| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859500853 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 500853 EAN/GTIN: 04049702000174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrerset Metall/Holz/Stein 107-teiliges Bohrerset im Metallkoffer. Inhalt HSS-Bohrer: je 10x 1/1,5/2 und 3 mm, je 5 x 4/5/6 und 8 mm, je 2x 5,5 und 6,5 mm, je 3x 9 und 10 mm. Steinbohrer: je 5x 4/5/6 und 8 mm. Holzbohrer: je 5x 5/6 und 8 mm, 2x 107-teiliges Bohrerset im Metallkoffer. Inhalt HSS-Bohrer: je 10x 1/1,5/2 und 3 mm, je 5 x 4/5/6 und 8 mm, je 2x 5,5 und 6,5 mm, je 3x 9 und 10 mm. Steinbohrer: je 5x 4/5/6 und 8 mm. Holzbohrer: je 5x 5/6 und 8 mm, 2x 10mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |