Ovaler Kunststofftrichter (Material PP) mit herausnehmbarem Sieb, aufsteckbarem Winkel (45°, 100 mm) und zusätzlicher Verlängerung (150 mm). Trichteröffnung 120x200 mm. Auslauf-Ø 25 mm. Höhe (nur Trichter): 200 Ovaler Kunststofftrichter (Material PP) mit herausnehmbarem Sieb, aufsteckbarem Winkel (45°, 100 mm) und zusätzlicher Verlängerung (150 mm). Trichteröffnung 120x200 mm. Auslauf-Ø 25 mm. Höhe (nur Trichter): 200 mm.