| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859502221 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3105 EAN/GTIN: 04026947031057 |
| |
|
| | |
| Teleskop Magnetheber KRAFTMANN mit Düsenreiniger Praktisches Werkzeug mit Magnetkopf zum einfachen Aufsammeln von Metallteilen (Schrauben, Federn, Späne usw.) an schwer erreichbaren Stellen. Im Teleskopgriff befindet sich eine Hartmetall-Nadel, die als Anreißnadel, als Düsenreiniger, zum Reinigen Praktisches Werkzeug mit Magnetkopf zum einfachen Aufsammeln von Metallteilen (Schrauben, Federn, Späne usw.) an schwer erreichbaren Stellen. Im Teleskopgriff befindet sich eine Hartmetall-Nadel, die als Anreißnadel, als Düsenreiniger, zum Reinigen von Regnerdüsen, Ausgießern von Gießkannen usw. verwendet werden kann. Features: Magnetkopf-Ø: 11 mm Tragkraft: max 500 g Nadellänge: ca. 12 mm Länge: 190…675 mm Clip für Brusttasche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetheber, Teleskop, KRAFTMANN, mit, Düsenreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,54* | € 11,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,55* | € 11,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,71* | € 11,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|