Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage KINZO Polystyrol, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage
Wasserwaage
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502908
Hersteller:
     Kinzo
Herst.-Nr.:
     502908
EAN/GTIN:
     08711252171302
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage kunststoff
wasserwaage
Wasserwaage KINZO Polystyrol, 230mm

Robuste Torpedo Wasserwaage aus Polystyrol mit Elastomer Endkappen und drei Libellen, sowie integrierter Magnetleiste auf der Unterseite.Technische Daten:
- Maße (LxBxH): 230x18x40 mm- Gewicht: 116 g- Material: PS, TPR- Farbe: blau Robuste Torpedo Wasserwaage aus Polystyrol mit Elastomer Endkappen und drei Libellen, sowie integrierter Magnetleiste auf der Unterseite. Technische Daten:
Maße (LxBxH): 230x18x40 mm Gewicht: 116 g Material: PS, TPR Farbe: blau

Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 20cm, KINZO, Polystyrol, 230mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.