Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage TRIUSO Aluminium-Profil, 800mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage
Wasserwaage
Artikel-Nr.:
     1039U-9859503277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503277
EAN/GTIN:
     04003457049840
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage TRIUSO Aluminium-Profil, 800mm, gelb

Schlagfeste Aluminium-Profil Wasserwaage, elektrostatisch pulverbeschichtet inkl. Messskala. Länge 800 mm Technische Daten: Messgenauigkeit 0,057° = 1,0 mm/m, Aluminium-Profil elektrostatisch pulverbeschichtet Maße (LxBxH): 800x25x50 mm Gewicht: 500 g Farbe: gelb

Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 80 cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, TRIUSO, Aluminium-Profil, 800mm, gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.