| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859503354 Herst.-Nr.: 503354 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EINHELL Akku-Schlagbohrschrauber TC-ID 18 Li - Solo Die Einhell Akku-Schlagbohrmaschine TC-ID 18 Li - Solo zum Bohren und Schlagbohren gehört zur flexiblen Power X-Change-Familie, bei der jeder PXC-Akku mit jedem Systemgerät kombiniert werden kann. Die Drehzahl-Elektronik sorgt für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Die Akku-Schlagbohrmaschine ist geeignet für Bohrständer (43 mm-Spannhals) und ist mit einer Dauerlaufarretierung, Rechts-/Linkslauf, einem einstellbaren Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall und 13 mm-Schnellspannbohrfutter zum schnellen Werkzeugwechsel ausgerüstet. Mit dem gerippten Zusatzhandgriff und dem Hand-/Zusatzhandgriff mit Softgrip ist ein fester Halt gewährleistet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Features: Mitglied der Power X-Change Familie 2 Funktionen: Bohren/Schlagbohren für materialgerechtes Arbeiten 13 mm Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel Fein dosierbare Drehzahl-Elektronik zum gefühlvollen Arbeiten Ergonomischer Hand- und Zusatzhandgriff mit Softgrip Rechts- und Linkslauf Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten Geeignet zur Befestigung in einem Bohrständer mit 43 mm Spannhals Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten: Betriebsspannung: 18 V- Anzahl Gänge: 1 Leerlaufdrehzahl: 0…2600 U/min Schlagzahl: 0…41600 U/min Bohrfutterkapazität: 1,5…13 mm Bohrleistung: 25 mm (Holz), 10 mm (Metall), 13 mm (Beton) Gewicht: 1,6 kg Lieferumfang: Akku-Schlagbohrmaschine Betriebsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EINHELL, TC-ID, 18, 503354 |
| | |
| |