Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATAVIA Akku-Exzenterschleifer, Solo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BATAVIA
BATAVIA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859503970
Hersteller:
     Batavia
Herst.-Nr.:
     7063457
EAN/GTIN:
     04050255041026
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
BATAVIA Akku-Exzenterschleifer, Solo

Mit dem Batavia Exzenterschleifer können sie problemlos große Flächen schleifen. Mit diesem kabellosen Exzenterschleifer verwandeln sie jede raue Oberfläche in ein glattes Finish, ohne stundenlang mit Schleifpapier zu arbeiten. Dieses Werkzeug bewegt sich nicht nur im Kreis, sondern macht zufällige Orbitalformen, während es sich dreht. Zum Lieferumfang des Batavia Exzenterschleifers gehört ein Staubauffangbeutel. Auf diese Weise können sie in einer staubfreien Umgebung weiterarbeiten. Auch der Wechsel des Schleifpapiers ist dank des Mikro-Klettverschlusses sehr einfach. Features: Mitglied der 18 V Maxxpack-Kollektion Klettbefestigung für schnellen Schleifpapierwechsel Mit Staubauffangbeutel Kompaktes Design mit niedriegem Schwerpunkt für gleichmäßige Gewichtsverteilung Mit Softgrip für sicheres und komfortables Arbeiten Technische Daten: Akkuspannung: 18 V Li-Ion Leerlauf Schwingungszahl: 12000 U/min Exzentrizität (Schwingkreisdurchmesser): 2 mm Schleiffläche: Ø 125 mm Gewicht ohne Akku: 1,4 kg Maße (LxBxH): 12,5x12,5x17 cm Lieferumfang: Exzenterschleifer Staubfangbeutel

Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), elektro exzenterschleifer, BATAVIA, Solo, 503970
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,90*
€ 109,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,61*
€ 107,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,77*
€ 104,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.