| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859504110 Herst.-Nr.: 504110 EAN/GTIN: 04049702702573 |
| |
|
| | |
| DAYTOOLS Bit-Set, 32-teilig Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Ausbildung: Mit diesem hochwertigen Bit-Set sind Sie immer gut ausgerüstet. Die abschließbare Box sorgt jederzeit für Ordnung und erleichtert den Transport oder die Aufbewahrung des Sets. Die Bits sind aus hochlegiertem S2-Premium-Stahl gefertigt und sorgen für maximale mechanische Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer - und keine böse Überraschung bei der Benutzung der Werkzeuge! Der S2-Stahl ist eine sehr hochwertige Legierung, die eine höhere Festigkeit aufweist als die meisten anderen Stahlsorten. Dieses Material wird für hochwertige Bits und Schraub-Werkzeuge verwendet, damit diese nicht abdrehen oder brechen. Die S2-Stahllegierung gilt als besonders robust und stabil und wird aus einer Chrom-Silizium-Mangan-Molybdän-Vanadium-Stahlverbindung gefertigt. Lieferumfang: Bit-Halter mit Quick-Release-Technologie Kreuz-Bit: PH1, 2x PH2, PH3 Kreuzschlitz-Bit: PZ1, 2x PZ2, PZ3 Schlitz-Bit: SL3, SL4, SL5, SL6 Innensechskant-Bit: H3, H4, H5, H6 Innenstern-Bit: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Innenstern-Bit mit Bohrung: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Adapter 25 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DAYTOOLS, Bit-Set, 32-teilig, 504110 |
| | |
| |