Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe
Diamant-Trennscheibe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859511085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     511085
EAN/GTIN:
     04049702032571
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Diamant-Trennscheibe, 115 mm

Diamant-Segmentscheibe zum exakten und leichten Nass- und Trockenschneiden von Stein, Beton, Stahlbeton, schweren Bodenfliesen, Pflastersteinen usw. Außen-Ø 115 mm, Loch-Ø 22,2 mm, Dicke 1,8 mm, max. 80 Diamant-Segmentscheibe zum exakten und leichten Nass- und Trockenschneiden von Stein, Beton, Stahlbeton, schweren Bodenfliesen, Pflastersteinen usw. Außen-Ø 115 mm, Loch-Ø 22,2 mm, Dicke 1,8 mm, max. 80 m/s.

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, 115, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.