Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe
Diamant-Trennscheibe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859511087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     511087
EAN/GTIN:
     04049702032595
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe, 230 mm

Diamant-Segmentscheibe zum exakten und leichten Nass- und Trockenschneiden von Stein, Beton, Stahlbeton, schweren Bodenfliesen, Pflastersteinen usw. Außen-Ø 230 mm, Loch-Ø 22,2 mm, Dicke 2,4 mm, max. 80 Diamant-Segmentscheibe zum exakten und leichten Nass- und Trockenschneiden von Stein, Beton, Stahlbeton, schweren Bodenfliesen, Pflastersteinen usw. Außen-Ø 230 mm, Loch-Ø 22,2 mm, Dicke 2,4 mm, max. 80 m/s.

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, 230, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.