Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband Gerband 246, 48 mm, 50 m, silbergrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Klebeband
Gewebe-Klebeband
Artikel-Nr.:
     1039U-9859511556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24600250
EAN/GTIN:
     04026359760101
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband
Gewebe-Klebeband Gerband 246, 48 mm, 50 m, silbergrau

Extrem robustes Panzerband für den universellen Einsatz. Das Gewebeband besteht aus einem flexiblen und anschmiegsamen Gewebe, welches mit einem gut haftenden Synthesekautschuk-Kleber beschichtet ist. Extrem robustes Panzerband für den universellen Einsatz. Das Gewebeband besteht aus einem flexiblen und anschmiegsamen Gewebe, welches mit einem gut haftenden Synthesekautschuk-Kleber beschichtet ist. Features: zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen zum Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen zum Bündeln und Verpacken feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung stark haftend hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack) Technische Daten: Gesamtdicke: 0,17 mm Reißkraft: ?80 N/ 25 mm Reißdehnung: 15 % Klebkraft: ?815 N / 25 mm Temperaturbereich: -30 °C…+60 °C Innenkerndurchmesser:76,5 mm Länge: 50m Breite: 48 mm Farbe: Silbergrau

Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Gerband, 246, 48, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 9,16*
€ 12,35*
Lager 1039
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 15,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,86*
€ 17,683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,459
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,2262* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 30,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.