| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859511588 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: T69023 EAN/GTIN: 04047562690238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini Wasserwaage, Kunststoff, mit Magnetleiste, 230mm Leichte Kunststoff-Richtwaage mit drei Libellen und integrierter Magnetleiste auf der Unterseite. Länge: 230 mm Gewicht: 64 Leichte Kunststoff-Richtwaage mit drei Libellen und integrierter Magnetleiste auf der Unterseite. Länge: 230 mm Gewicht: 64 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage kunststoff, klein wasserwaage, wasserwaage 20cm, Mini, Kunststoff, mit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |