Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband GERBAND 566, 25 mm, 33 m, weiß, beschreibbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Klebeband
Gewebe-Klebeband
Artikel-Nr.:
     1039U-9859511644
Hersteller:
     gerband
Herst.-Nr.:
     400393
EAN/GTIN:
     04005384566322
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Gewebe-Klebeband GERBAND 566, 25 mm, 33 m, weiß, beschreibbar

Quergerilltes, Zähes und reißfestes Weich-PVC-Klebeband mit einem, gegen Feuchtigkeit, Hitze und Säuren beständigen, aggressiv klebenden und kältefesten Naturkautschuk-Kleber. Perfekt für unzählige Anwendungen wie z.B. als Bodenlinien- Quergerilltes, Zähes und reißfestes Weich-PVC-Klebeband mit einem, gegen Feuchtigkeit, Hitze und Säuren beständigen, aggressiv klebenden und kältefesten Naturkautschuk-Kleber. Perfekt für unzählige Anwendungen wie z.B. als Bodenlinien- Markierungsband, zum Beschriften von Mischpulten oder zum Reparieren und Befestigen. Features: Weich-PVC-Folie quergerillte Oberfläche zäh und reißfest in der Anwendung Naturkautschuk-Kleber sehr aggressiv klebend feuchtebeständig, wasserdicht kältefest hitzebeständig beständig gegen Säuren, Öle und viele andere Chemikalien alterungsbeständig im rechten Winkel entlang der Rillen sauber von Hand abreißbar Technische Daten - Gesamtdicke: (DIN EN 1942) 0,16 mm - Reißkraft: (DIN EN 14410) ? 50 N / 25 mm - Reißdehnung: (DIN EN 14410) 80 - 120 % - Klebkraft: (DIN EN 1939) ? 2,0 N / 25 mm - Temperaturbereich: -5°C …+60 °C - Innenkerndurchmesser: 76,5 mm - Maße (BxL): 25mm x 33 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 33 Meter (ab € 0,19819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,67*
€ 10,317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.