| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859511827 Herst.-Nr.: 511827 EAN/GTIN: 04049702149170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Latex-Arbeitshandschuhe SuperFlex+, EN388, EN 420, neongelb/orange, Größe 11 Wasserfester Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen sowie elastischem Bund. Größe 11.Features:- maximaler Nässeschutz- vollbeschichtet bis zum Wasserfester Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen sowie elastischem Bund. Größe 11. Features: maximaler Nässeschutz vollbeschichtet bis zum Strickbund Material: Polyester-Latex Griffigkeit: Gut Abriebfestigkeit: 2 Schnittfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 3 Durchstichfestigkeit: 1 EN-Normen: EN 420, EN 388 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuh gr.11, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuhe polyester, Latex-Arbeitshandschuhe, SuperFlex+, EN388, EN, 420 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |