Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto Gehöhrschutz BV-72, für Babys und Kleinkinder, weiß/mintgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alecto
Alecto
Artikel-Nr.:
     1039U-9859512297
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A004287
EAN/GTIN:
     08712412582440
Suchbegriffe:
Alecto
Gehöhrschutz
BV-72
für
Alecto Gehöhrschutz BV-72, für Babys und Kleinkinder, weiß/mintgrün

Mehr und mehr Festivals und Konzerte sprechen eine breitere Zielgruppe an. Dazu gehören auch Familien mit Kindern. Sie nutzen Festivals als abwechslungsreiche Unterhaltung zum Alltag. Wenn Sie Ihr Kind zum nächsten Musikfestival mitnehmen, ist es ratsam, einen guten Lärmschutz mitzubringen. Der Lärmschutz ist leicht und zusammenklappbar (ideal für Unterwegs). Die weichen Ohrpolster und das elastische Kopfband machen den Gehörschutz extra komfortabel. Wird standardmäßig mit 2 Kopfbändern in verschiedenen Größen geliefert (für Kopfumfang 39 - 45 cm und 45 - 51 cm geeignet). Features: Maximaler Schutz gegen schädliche Geräusche und laute Musik Verhindert Überreizung durch Geräusche Geeignet für Babys und Kleinkinder ab 12 Monaten Hilft unterwegs beim ungestörten Schlafen Die weichen Ohrpolster und das elastische Kopfband machen den Gehörschutz extra komfortabel Das verstellbare, elastische Band verhindert Druck auf dem kleinen Kopf Wird standardmäßig mit 2 Kopfbändern in verschiedenen Größen geliefert Die Kopfbänder sind waschbar Maximale Geräuschreduzierung 26 dB SNR Einzigartiger CE-zertifizierter Gehörschutz Leichtgewicht/hoher Tragekomfort Kompakt, einfach mitzunehmen Lieferumfang: 2x Ohrpolster 1x Kopfband 39…45 cm 1x Kopfband 45…51 cm

Weitere Suchbegriffe: 512297
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,15*
€ 57,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,18*
€ 56,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.