Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERBAND Zellwollgewebe-Klebeband 258, 50 mm x 50 m, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
512381
512381
512381-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859512381
Hersteller:
     GERBAND
Herst.-Nr.:
     25800520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
GERBAND Zellwollgewebe-Klebeband 258, 50 mm x 50 m, schwarz

Gerband 258 ist ein universell einsetzbares, feinfädiges Gewebe-Klebeband zum Fixieren von Kabeln, zum farbigen Markieren auf Fußböden, zum Fälzeln in Buchbindereien und zum farbigen Kennzeichnen. Features: hochreißfest in Längs- und Querrichtung hohe Einreißfestigkeit feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung klebstarker Naturkautschuk-Kleber hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack) gute Scherfestigkeit gute Anfangs- und Dauerklebkraft gute Alterungsbeständigkeit beschriftbar rollt leicht ab Technische Daten: Farbe: schwarz Klebkraft (DIN EN ISO 29862): ≥5 N/ 25 mm Reißkraft (DIN EN ISO 29864): ≥150 N/ 25 mm Reißdehnung (DIN EN ISO 29864): 7 %...10 % Temperaturbereich: -40 °C…+ 80 °C Innenkerndurchmesser: 76,5 mm Gesamtdicke (DIN EN 1942): 0,31 mm Maße (BxL): 50 mm x 50 m

Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, gewebeband schwarz, beschreibbares klebeband, 1m, GERBAND, Zellwollgewebe-Klebeband, 258, 512381
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,39*
€ 36,164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,02*
€ 34,534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,49*
€ 33,903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,34*
€ 32,535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,82*
€ 27,156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.