Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINZO Seil, Polyester/Baumwolle, 15 m, Ø 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
512454
512454
512454-2
512454-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859512454
Hersteller:
     KINZO
Herst.-Nr.:
     8711252980225
EAN/GTIN:
     08711252980225
Suchbegriffe:
Baumwollseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
KINZO Seil, Polyester/Baumwolle, 15 m, Ø 3 mm

Langes Seil von KINZO mit einer hohen Festigkeit und 3 mm Stärke. Perfekt für den Gebrauch im Haushalt, in der Werkstatt, im Garten oder zum Basteln geeignet. Aus Polyester und Baumwolle gefertigt. Features: 15 m langes Seil Für den Gebrauch im Haushalt, in der Werkstatt, im Garten oder zum Basteln Aus Polyester und Baumwolle gefertigt 3 mm Stärke Hohe Festigkeit Technische Daten: Material: Polyester, Baumwolle Farbe: weiß Stärke: 3 mm Maße (L): 15 m

Weitere Suchbegriffe: Polyester-Seil, Polyesterseil, polyester-seil 15m, polyester seil, polyesterseil d=3mm, 1m, KINZO, Seil, Polyester/Baumwolle, 512454
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 0,24934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.