LED-Stirnlampe mit 1 W COB-LED und 3 schaltbaren Funktionen (volle Lichtleistung, gedimmt, Blinklicht). Diese Leuchte liefert optimales Licht und Sie haben bei Sport, Freizeit und Arbeit beide Hände frei. Verschiedene Farben (Auswahl nicht möglich). LED-Stirnlampe mit 1 W COB-LED und 3 schaltbaren Funktionen (volle Lichtleistung, gedimmt, Blinklicht). Diese Leuchte liefert optimales Licht und Sie haben bei Sport, Freizeit und Arbeit beide Hände frei. Verschiedene Farben (Auswahl nicht möglich). Features: Betrieb mit 3 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang) bestückt mit einer 1 W COB-LED Lichtstärke max. 60 Lumen einstellbare Stretch Bänder mit hohem Tragekomfort Kopfumfang: 50….70 cm Material: Kunststoff Lampenwinkel verstellbar bis 90° Maße: (BxHxT): 67x47x36 mm Gewicht: ca. 50 g (ohne Batterien) Lieferumfang: LED-Stirnlampe