Hochwertiger Aufbaustrahler mit gebürstetem Alurahmen und Edelstahl-Ring sowie geringer Aufbauhöhe. 24 sehr helle Hochleistungs-LEDs sorgen für eine hohe Lichtausbeute. Ideal zur Montage in der Küche, in Möbeln, an der Decke usw. Hochwertiger Aufbaustrahler mit gebürstetem Alurahmen und Edelstahl-Ring sowie geringer Aufbauhöhe. 24 sehr helle Hochleistungs-LEDs sorgen für eine hohe Lichtausbeute. Ideal zur Montage in der Küche, in Möbeln, an der Decke usw. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Leistung: 1,8 W Lichtstrom: 120 Lumen Lichtausbeute: 67 lm/W Lichtfarbe: warmweiß (3000 K) Abstrahlwinkel: 120° Energieeffizienzklasse: A++ mittlere Lebensdauer: 30.000 Stunden Schaltzyklen: 25.000 Farbwiedergabe: > 75 Ra Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 85 % Anlaufzeit bis 100 %: 0 s dimmbar: nein 1,5 m Anschlussleitung mit Stecker für das DAYLITE DLS Leuchten-Stecksystem- Maße (ØxH): 66x14 mm